https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
386A-90232
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 386A-90232
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 386; 1-7/8" Bore; 3-13/16" Outside Diameter; 1.654" Width; Double Row
制造商部件号
386A-90232
BDI部件号
1338789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/386A-90232/p/1338789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893021096
重量 / Kilogram
1.573
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
386
装配件号
90232
装配组件
386A (2) | 382A (2) | X3S-386A (1) | Y3S-382A (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
386A-90232
重量/磅
3.608
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 386; 1-7/8" Bore; 3-13/16" Outside Diameter; 1.654" Width; Double Row
装配件宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
3.813 英寸 | 96.85 毫米