https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
TIMKEN
TIMKEN
3875-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3875-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3875; 1-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
3875-902A1
BDI部件号
1338809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/3875-902A1/p/1338809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893134376
重量 / Kilogram
1.793
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3875
装配件号
902A1
装配组件
3875 (2) | 3821 (2) | Y5S-3820 (1) | X1S-44150 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
3875-902A1
重量/磅
4.107
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3875; 1-1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
装配件宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米