3877-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1338819 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

3877-902A2

描述

TIMKEN 3877-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3877; 1-5/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

3877-902A2

BDI部件号
1338819

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893778068
重量 / Kilogram
1.676
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3877
装配件号
902A2
装配组件
3877 (2) | 3820 (2) | K158481 (1) | K158482R (2)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
3877-902A2
重量/磅
3.851
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3877; 1-5/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
装配件宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米