https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
TIMKEN
TIMKEN
387A-90344
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 387A-90344
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 387; 2-1/4" Bore; 3-13/16" Outside Diameter; 1.654" Width; Double Row
制造商部件号
387A-90344
BDI部件号
1338892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/387A-90344/p/1338892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893022369
重量 / Kilogram
1.375
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
387
装配件号
90344
装配组件
387A (2) | 382A (2) | X3S-387A (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
387A-90344
重量/磅
3.221
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 387; 2-1/4" Bore; 3-13/16" Outside Diameter; 1.654" Width; Double Row
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
装配件宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
3.813 英寸 | 96.85 毫米