TIMKEN
TIMKEN
388A-90252
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 388A-90252
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 388; 2.265" Bore; 3.937" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
制造商部件号
388A-90252
BDI部件号
1338946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/388A-90252/p/1338946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893023328
重量 / Kilogram
1.456
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
388
装配件号
90252
装配组件
388A (2) | 384D (1) | X1S-388A (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
388A-90252
重量/磅
3.366
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 388; 2.265" Bore; 3.937" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
孔径
2.265 英寸 | 57.531 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
装配件宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米