TIMKEN
TIMKEN
389-90291
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 389-90291
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 389; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1.937" Width; Double Row
制造商部件号
389-90291
BDI部件号
1338966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/389-90291/p/1338966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893023823
重量 / Kilogram
1.494
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
389
装配件号
90291
装配组件
389 (2) | 384ED (1) | X1S-389 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
389-90291
重量/磅
3.434
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 389; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 1.937" Width; Double Row
装配件宽度
1.937 英寸 | 49.2 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米