https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
TIMKEN
TIMKEN
389A-90090
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 389A-90090
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 389; 2-3/16" Bore; 3.88" Outside Diameter; 1.81" Width; Double Row
制造商部件号
389A-90090
BDI部件号
1338972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/389A-90090/p/1338972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893023946
重量 / Kilogram
1.585
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
389
装配件号
90090
装配组件
389A (1) | 28678 (1) | 28623 (1) | 382 (1) | K84970 (1)
轴向游隙
0.009
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.49
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 389; 2-3/16" Bore; 3.88" Outside Diameter; 1.81" Width; Double Row
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
装配件宽度
1.81 英寸 | 45.974 毫米
外径
3.88 英寸 | 98.552 毫米