TIMKEN
TIMKEN
389A-99301
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 389A-99301
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 389; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 0.827" Width; Single Row
制造商部件号
389A-99301
BDI部件号
1338978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/389A-99301/p/1338978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893791449
重量 / Kilogram
0.718
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
389
装配组件
389A (1) | 383A (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.59
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 389; 2-3/16" Bore; 3.937" Outside Diameter; 0.827" Width; Single Row
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
装配件宽度
0.827 英寸 | 21 毫米