392-90028 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1339108 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

392-90028

描述

TIMKEN 392-90028

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 392; 2-7/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row

制造商部件号

392-90028

BDI部件号
1339108

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893299983
重量 / Kilogram
1.974
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
392
装配件号
90028
装配组件
392 (2) | 394D (1) | X1S-392 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
392-90028
重量/磅
4.507
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 392; 2-7/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 2-1/16" Width; Double Row
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
装配件宽度
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米