https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 395-90284
1339275 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

395-90284

描述

TIMKEN 395-90284

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 395; 2-1/2" Bore; 4.9" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

395-90284

BDI部件号
1339275

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893026725
重量 / Kilogram
4.106
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
395
装配件号
90284
装配组件
395 (1) | 5595 (1) | K426894 (1) | R800001 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
9.04
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 395; 2-1/2" Bore; 4.9" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
4.9 英寸 | 124.46 毫米