395-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1339303 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

395-99401

描述

TIMKEN 395-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 395; 2-1/2" Bore; 4.331" Outside Diameter; 0.866" Width; Single Row

制造商部件号

395-99401

BDI部件号
1339303

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893651057
重量 / Kilogram
0.834
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
395
装配组件
395 (1) | 394A (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.84
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 395; 2-1/2" Bore; 4.331" Outside Diameter; 0.866" Width; Single Row
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
0.866 英寸 | 22 毫米