TIMKEN
TIMKEN
39585-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39585-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 39585; 2-1/2" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
制造商部件号
39585-99401
BDI部件号
1339239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/39585-99401/p/1339239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893709505
重量 / Kilogram
1.165
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
39585
装配组件
39585 (1) | 39520 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.72
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 39585; 2-1/2" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row
装配件宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米