https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
TIMKEN
TIMKEN
39590-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39590-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 39590; 2-5/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
39590-902A3
BDI部件号
1339289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/39590-902A3/p/1339289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893825526
重量 / Kilogram
2.513
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
39590
装配件号
902A3
装配组件
39590 (2) | 39521 (2) | K326056R (1) | K326057R (2)
轴向游隙
0.022
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
39590-902A3
重量/磅
5.731
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 39590; 2-5/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
装配件宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米