395S-90228 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
19287013 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

395S-90228

描述

TIMKEN 395S-90228

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 395; 2-5/8" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2.06" Width; Double Row

制造商部件号

395S-90228

BDI部件号
19287013

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893027661
重量 / Kilogram
1.771
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
395
装配件号
90228
装配组件
395S (2) | 394D (1) | X1S395S (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 395; 2-5/8" Bore; 4.33" Outside Diameter; 2.06" Width; Double Row
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
装配件宽度
2.06 英寸 | 52.324 毫米