https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-2S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMVpDOHhNREl6TlRNM01ETXdOell4TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJhNTA1ZTE4YmI2ZjY2MTM1OGU0MzgwNWY0ODYyMWZjYWI4M2ZmZDI1NDM0ZjZjN2RhMDFiYTAxY2MyODIyNjY
TIMKEN
TIMKEN
397-90074
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 397-90074
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 397; 2.362" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2.058" Width; Double Row
制造商部件号
397-90074
BDI部件号
1339402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/397-90074/p/1339402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893028507
重量 / Kilogram
2.281
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
397
装配件号
90074
装配组件
397 (1) | 3977 (1) | 394A (1) | 3920 (1) | Y2S3920 (1)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.02
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 397; 2.362" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2.058" Width; Double Row
装配件宽度
2.058 英寸 | 52.273 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米