3975/3920DFCB60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1202295 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

3975/3920DFCB60

描述

NTN 3975/3920DFCB60

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3975; 50.8MM Bore; 112.7MM Outside Diameter; 30.05MM Width; Double Row

制造商部件号

3975/3920DFCB60

BDI部件号
1202295

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359298499
重量 / Kilogram
3.017
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3975
装配组件
3975 (2) | 3920DFCB60 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3975; 50.8MM Bore; 112.7MM Outside Diameter; 30.05MM Width; Double Row
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
装配件宽度
1.183 英寸 | 30.05 毫米
外径
4.437 英寸 | 112.7 毫米