TIMKEN
TIMKEN
3981-90119
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3981-90119
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3981; 2-5/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
制造商部件号
3981-90119
BDI部件号
1339463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/3981-90119/p/1339463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893796819
重量 / Kilogram
1.332
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3981
装配件号
90119
装配组件
3981 (1) | 3926 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
3981-90119
重量/磅
3.04
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3981; 2-5/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米