SKF
SKF
3982/3920/2/Q
SKF SKF
描述
SKF 3982/3920/2/Q
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3982; 64MM Bore; 113MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
制造商部件号
3982/3920/2/Q
BDI部件号
1251960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/3982-3920-2-Q/p/1251960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573301066
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3982
装配组件
3982 (1) | 3920 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3982; 64MM Bore; 113MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
孔径
2.52 英寸 | 64 毫米
装配件宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
4.449 英寸 | 113 毫米