399A-902A4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1339578 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

399A-902A4

描述

TIMKEN 399A-902A4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 399; 2-11/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1.732" Width; Double Row

制造商部件号

399A-902A4

BDI部件号
1339578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893029665
重量 / Kilogram
1.659
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
399
装配件号
902A4
装配组件
399A (2) | 394A (2) | K143291 (1) | K143293R (2)
轴向游隙
0.009
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
399A-902A4
重量/磅
3.798
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 399; 2-11/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 1.732" Width; Double Row
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
装配件宽度
1.732 英寸 | 44 毫米