TIMKEN
TIMKEN
399D-90330
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 399D-90330
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 399; 2-7/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 2.187" Width; Double Row
制造商部件号
399D-90330
BDI部件号
1339606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/399D-90330/p/1339606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893307381
重量 / Kilogram
2.106
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
399
装配件号
90330
装配组件
399D (1) | 394AS (2) | Y1S-394A (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
399D-90330
重量/磅
4.798
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 399; 2-7/16" Bore; 4.331" Outside Diameter; 2.187" Width; Double Row
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
2.187 英寸 | 55.55 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米