413144 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnNU15OHhNRE14TnpVeU1ERTNOVEV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZjMjIxMmJiZGVkN2I1OTI5NDhjM2MzOTc4ZTYyZTVjZDZlOGNkNzY2MWIwOTgyZTA2MWI4NmI2M2ZjNzdmMQ
1202355 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

413144

描述

NTN 413144

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 413144; 220MM Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; Double Row

制造商部件号

413144

BDI部件号
1202355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359301649
重量 / Kilogram
47.038
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
413144
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
105.38096
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 413144; 220MM Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; Double Row
外径
14.567 英寸 | 370 毫米
装配件宽度
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米