KOYO
KOYO
418/414
KOYO KOYO
描述
KOYO 418/414
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-1/2" Bore; 3-31/64" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row
制造商部件号
418/414
BDI部件号
20865150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/418-414/p/20865150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790180699
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.872
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 1-1/2" Bore; 3-31/64" Outside Diameter; 1-1/16" Width; Single Row
外径
3.484 英寸 | 88.5 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
装配件宽度
1.063 英寸 | 27 毫米