https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
420-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 420-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 420; 1.575" Bore; 3-31/64" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
420-902A1
BDI部件号
1342574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/420-902A1/p/1342574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893308586
重量 / Kilogram
1.746
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
420
装配件号
902A1
装配组件
420 (2) | 414 (2) | Y1H414 (1) | K143256R (1)
轴向游隙
0.022
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
420-902A1
重量/磅
4.004
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 420; 1.575" Bore; 3-31/64" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Double Row
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
装配件宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
3.484 英寸 | 88.5 毫米