423048E1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneE5TOHhNRFF5TnpRNU56TXhOak00TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZSRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY1NmM3MmM3NGRkOWZiNzgxZGI0NWNmMzQ3N2QwNGJiZjM4YTdmNDFiYTEyYmE2ZjdkYzAzZDYyNTUzYjdhMDc
25196185 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

423048E1

描述

NTN 423048E1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 423048; 240MM Bore; 360MM Outside Diameter; 115MM Width; Double Row

制造商部件号

423048E1

BDI部件号
25196185

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314033289
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
423048
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Back to Back Roller Arrangement
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
80.02771
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 423048; 240MM Bore; 360MM Outside Diameter; 115MM Width; Double Row
装配件宽度
4.528 英寸 | 115 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米