NTN
NTN
423060C3
NTN NTN
描述
NTN 423060C3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 423060; 300MM Bore; 460MM Outside Diameter; 148MM Width; Double Row
制造商部件号
423060C3
BDI部件号
17141997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/423060C3/p/17141997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359302011
重量 / Kilogram
80.2
Product Group - BDI
B00234
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
423060
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Back to Back Roller Arrangement
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
171.51944
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 423060; 300MM Bore; 460MM Outside Diameter; 148MM Width; Double Row
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
装配件宽度
5.827 英寸 | 148 毫米