NTN
NTN
423064JXM1CS1150P6
NTN NTN
描述
NTN 423064JXM1CS1150P6
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 423064; 320MM Bore; 480MM Outside Diameter; 151MM Width; Double Row
制造商部件号
423064JXM1CS1150P6
BDI部件号
1202386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/423064JXM1CS1150P6/p/1202386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359302028
重量 / Kilogram
85
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 6
部件
Assembly
基本号码
423064
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
180.77905
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 6 Precision; Basic Number 423064; 320MM Bore; 480MM Outside Diameter; 151MM Width; Double Row
装配件宽度
5.945 英寸 | 151 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米