42350-90064 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1342619 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

42350-90064

描述

TIMKEN 42350-90064

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42350; 3-1/2" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

42350-90064

BDI部件号
1342619

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893283999
重量 / Kilogram
4.514
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42350
装配件号
90064
装配组件
42350 (2) | 42587D (1) | X1S-42350 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
42350-90064
重量/磅
10.242
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42350; 3-1/2" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米