42350-90115 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1342622 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

42350-90115

描述

TIMKEN 42350-90115

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42350; 3-1/2" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

42350-90115

BDI部件号
1342622

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893284057
重量 / Kilogram
4.526
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42350
装配件号
90115
装配组件
42350 (2) | 42587D (1) | X2S-42350 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
42350-90115
重量/磅
10.379
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42350; 3-1/2" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米