42362D-90023 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
1342648 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

42362D-90023

描述

TIMKEN 42362D-90023

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42362; 3-5/8" Bore; 5-27/32" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Quadruple Row

制造商部件号

42362D-90023

BDI部件号
1342648

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893799230
重量 / Kilogram
7.872
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42362
装配件号
90023
装配组件
42362D (2) | 42584 (4) | Y1S-42584 (2) | Y2S-42584 (1) | X1H42362 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
42362D-90023
重量/磅
18.314
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42362; 3-5/8" Bore; 5-27/32" Outside Diameter; 4-1/2" Width; Quadruple Row
外径
5.844 英寸 | 148.43 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
装配件宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米