42375-902A8 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1342683 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

42375-902A8

描述

TIMKEN 42375-902A8

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42375; 3-3/4" Bore; 5.84" Outside Diameter; 2.63" Width; Double Row

制造商部件号

42375-902A8

BDI部件号
1342683

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893557755
重量 / Kilogram
3.516
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42375
装配件号
902A8
装配组件
42375 (2) | 42584 (2) | X1S42375 (1) | Y6S42584 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.75
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42375; 3-3/4" Bore; 5.84" Outside Diameter; 2.63" Width; Double Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
装配件宽度
2.63 英寸 | 66.802 毫米
外径
5.84 英寸 | 148.336 毫米