TIMKEN
TIMKEN
42381-90172
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 42381-90172
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42381; 3-13/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
42381-90172
BDI部件号
1342728
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/42381-90172/p/1342728
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893310671
重量 / Kilogram
3.899
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42381
装配件号
90172
装配组件
42381 (2) | 42587D (1) | X1S-42381 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
42381-90172
重量/磅
9.105
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42381; 3-13/16" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
3.813 英寸 | 96.85 毫米