42687-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1342791 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

42687-902A2

描述

TIMKEN 42687-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42687; 3" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

42687-902A2

BDI部件号
1342791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893399652
重量 / Kilogram
3.053
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42687
装配件号
902A2
装配组件
42687 (2) | 42620 (2) | Y3S-42620 (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
42687-902A2
重量/磅
6.916
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42687; 3" Bore; 5" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米