42690-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
24624883 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

42690-902A2

描述

TIMKEN 42690-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42690; 3-1/16" Bore; 5" Outside Diameter; 3" Width; Double Row

制造商部件号

42690-902A2

BDI部件号
24624883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796150201
重量 / Kilogram
3.262
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
42690
装配件号
902A2
装配组件
42690 (2) | 42620 (2) | Y1S42620 (1) | X1S42690 (1)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.19
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 42690; 3-1/16" Bore; 5" Outside Diameter; 3" Width; Double Row
装配件宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
3.063 英寸 | 77.8 毫米