430328XUC4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnNU15OHhNRE14TnpVeU1ERTNOVEV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmZjMjIxMmJiZGVkN2I1OTI5NDhjM2MzOTc4ZTYyZTVjZDZlOGNkNzY2MWIwOTgyZTA2MWI4NmI2M2ZjNzdmMQ
1202435 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

430328XUC4

描述

NTN 430328XUC4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 430328; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 145MM Width; Double Row

制造商部件号

430328XUC4

BDI部件号
1202435

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359793123
重量 / Kilogram
48.736
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
430328
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
95.2397
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 430328; 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 145MM Width; Double Row
装配件宽度
5.709 英寸 | 145 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米