NTN
NTN
43131/43312
NTN NTN
描述
NTN 43131/43312
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 43131; 33.35MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
制造商部件号
43131/43312
BDI部件号
25127757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/43131-43312/p/25127757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
43131
装配组件
43131 (1) | 43312 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 43131; 33.35MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Single Row
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米