NTN
NTN
44143/44348PX2
NTN NTN
描述
NTN 44143/44348PX2
Tapered Roller Bearing Assembly; PX2 Precision; Basic Number 44143; 1-7/16" Bore; 3-31/64" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
制造商部件号
44143/44348PX2
BDI部件号
1202474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/44143-44348PX2/p/1202474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359533736
重量 / Kilogram
0.725
Product Group - BDI
B04334
精度等级
PX2
部件
Assembly
基本号码
44143
装配组件
44143 (1) | 44348PX2 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; PX2 Precision; Basic Number 44143; 1-7/16" Bore; 3-31/64" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
3.484 英寸 | 88.5 毫米