44143-907A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1343037 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

44143-907A2

描述

TIMKEN 44143-907A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 44143; 1-7/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 2-3/16" Width; Double Row

制造商部件号

44143-907A2

BDI部件号
1343037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893314594
重量 / Kilogram
1.716
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
44143
装配件号
907A2
装配组件
44143 (2) | 44363D (1) | X1S-44143 (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
44143-907A2
重量/磅
3.939
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 44143; 1-7/16" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; 2-3/16" Width; Double Row
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
装配件宽度
2.188 英寸 | 55.575 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米