44162-90025 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1343067 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

44162-90025

描述

TIMKEN 44162-90025

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 44162; 1-5/8" Bore; 3-31/64" Outside Diameter; 1" Width; Single Row

制造商部件号

44162-90025

BDI部件号
1343067

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893291529
重量 / Kilogram
0.669
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
44162
装配件号
90025
装配组件
44162 (1) | 44348 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
44162-90025
重量/磅
1.562
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 44162; 1-5/8" Bore; 3-31/64" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.484 英寸 | 88.5 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米