455S-90306 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1343625 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

455S-90306

描述

TIMKEN 455S-90306

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 455; 2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; Double Row

制造商部件号

455S-90306

BDI部件号
1343625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893035239
重量 / Kilogram
2.744
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
455
装配件号
90306
装配组件
455-S (2) | XC2105DA (1) | X1S-455 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Spherical OD
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
455S-90306
重量/磅
6.239
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 455; 2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; Double Row
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米