https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 462-90049
17201249 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

462-90049

描述

TIMKEN 462-90049

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 462; 2-1/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2.56" Width; Double Row

制造商部件号

462-90049

BDI部件号
17201249

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893318561
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
462
装配件号
90049
装配组件
462 (2) | 452D (1) | X2S462 (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.34
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 462; 2-1/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2.56" Width; Double Row
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
装配件宽度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米