46780-90215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1343884 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

46780-90215

描述

TIMKEN 46780-90215

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46780; 6-1/4" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

46780-90215

BDI部件号
1343884

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893300566
重量 / Kilogram
10.933
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46780
装配件号
90215
装配组件
46780 (2) | 46720CD (1) | X1S-46780 (1)
轴向游隙
0.001
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
46780-90215
重量/磅
25.213
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46780; 6-1/4" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
6.25 英寸 | 158.75 毫米