TIMKEN
TIMKEN
46780-90262
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 46780-90262
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46780; 6-1/4" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
46780-90262
BDI部件号
1343889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/46780-90262/p/1343889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893300689
重量 / Kilogram
10.977
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46780
装配件号
90262
装配组件
46780 (2) | 46720 (2) | Y2S-46720 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
46780-90262
重量/磅
25.311
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46780; 6-1/4" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
孔径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米