TIMKEN
TIMKEN
46780-902A7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 46780-902A7
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46780; 6-1/4" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
46780-902A7
BDI部件号
1343891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/46780-902A7/p/1343891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893300498
重量 / Kilogram
11.45
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46780
装配件号
902A7
装配组件
46780 (2) | 46720CD (1) | X1S-46780 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
46780-902A7
重量/磅
25.213
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46780; 6-1/4" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
6.25 英寸 | 158.75 毫米