46790-90149 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1343905 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

46790-90149

描述

TIMKEN 46790-90149

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46790; 6-1/2" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

46790-90149

BDI部件号
1343905

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893301372
重量 / Kilogram
4.808
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46790
装配件号
90149
装配组件
46790 (1) | 46720 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
46790-90149
重量/磅
11.119
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46790; 6-1/2" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米