46790-90193 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1343912 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

46790-90193

描述

TIMKEN 46790-90193

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46790; 6-1/2" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

46790-90193

BDI部件号
1343912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893301501
重量 / Kilogram
9.23
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46790
装配件号
90193
装配组件
46790 (2) | 46720CD (1) | X1S-46790 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
46790-90193
重量/磅
21.458
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46790; 6-1/2" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米