46792-90206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1343960 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

46792-90206

描述

TIMKEN 46792-90206

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46792; 6-9/16" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

46792-90206

BDI部件号
1343960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893302997
重量 / Kilogram
9.159
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
46792
装配件号
90206
装配组件
46792 (2) | 46720CD (1) | X1S-46792 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
46792-90206
重量/磅
21.303
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 46792; 6-9/16" Bore; 8-7/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
外径
8.875 英寸 | 225.425 毫米
孔径
6.563 英寸 | 166.7 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米