47490-90052 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1344596 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

47490-90052

描述

TIMKEN 47490-90052

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 47490; 2-13/16" Bore; 4.724" Outside Diameter; 2-13/16" Width; Double Row

制造商部件号

47490-90052

BDI部件号
1344596

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893304236
重量 / Kilogram
3.058
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
47490
装配件号
90052
装配组件
47490 (2) | 47420DC (1) | X1S-47490 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
47490-90052
重量/磅
6.932
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 47490; 2-13/16" Bore; 4.724" Outside Diameter; 2-13/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.813 英寸 | 71.45 毫米
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米