47896-90027 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1344807 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

47896-90027

描述

TIMKEN 47896-90027

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 47896; 3-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row

制造商部件号

47896-90027

BDI部件号
1344807

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893307145
重量 / Kilogram
1.995
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
47896
装配件号
90027
装配组件
47896 (1) | 47820 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
47896-90027
重量/磅
4.398
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 47896; 3-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 1-5/16" Width; Single Row
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
装配件宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米