TIMKEN
TIMKEN
48286-90105
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 48286-90105
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48286; 4-7/8" Bore; 7-3/16" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
48286-90105
BDI部件号
1344968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/48286-90105/p/1344968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893309002
重量 / Kilogram
7.341
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
48286
装配件号
90105
装配组件
48286 (2) | 48220D (1) | X1S-48286 (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
48286-90105
重量/磅
16.634
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48286; 4-7/8" Bore; 7-3/16" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Double Row
孔径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
7.188 英寸 | 182.575 毫米