483-90091 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1345133 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

483-90091

描述

TIMKEN 483-90091

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 483; 2-1/2" Bore; 4.724" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

483-90091

BDI部件号
1345133

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893041896
重量 / Kilogram
3.121
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
483
装配件号
90091
装配组件
483 (2) | 472D (1) | X3S-477 (1)
轴向游隙
0.009
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
483-90091
重量/磅
7.066
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 483; 2-1/2" Bore; 4.724" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米